16191630-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/4X7/16 Z16 F.30 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:16191630
Rubix:160000000480130
Produttore:16191630
EAN:8054652033482

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 16191630-PIGNONI C/FORO-CAVA-GRANO 3/4X7/16 Z16 F.30 H7+CH+GR THF
Pignoni c/foro-cava-grano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione