Riferimenti
Chiaravalli:10215019
Rubix:160000000478413
Produttore:10215019
EAN:8054652017826

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10215019-PIGNONE 5/8X3/8 Z 19 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1900 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione