PIGNONE TEMPRATO 06B-3 Z=30 3/8X7/32 Z 30 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B3030R
Rubix:999210312053370
EAN:3660338403644


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 30 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 06B-3 Z=30 3/8X7/32 Z 30 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 30 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 30 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro del mozzo | 79 mm |
| Diametro di orientamento | 91,12 mm |
| Diametro esterno | 94,7 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 94,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione