Riferimenti
Chiaravalli:10225008
Rubix:160000000478600
Produttore:10225008
EAN:8054652018519

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
Dettagli del prodotto : 10225008-PIGNONE 1 X17,02 Z 8 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 810 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 8 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore