876310-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 TRIPLO P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B3024
Rubix:999200100128656
EAN:3660338298868


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876310-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 TRIPLO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 24 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 97,29 mm |
| Diametro esterno | 101,8 mm |
| Larghezza totale | 55 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 101,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore