PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=33 1/2X5/16 Z 33 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2033R
Rubix:999210312053430
EAN:3660338404245
PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=33 1/2X5/16 Z 33 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti33
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=33 1/2X5/16 Z 33 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 33 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti33
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento133,6 mm
Diametro esterno138,4 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa138,4 mm
€ 20,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione