887448-PIGNONE THF X BUSSOLA 887448

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2030R
Rubix:999210312053821
EAN:3660338408151
887448-PIGNONE THF X BUSSOLA 887448

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887448-PIGNONE THF X BUSSOLA 887448


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 30 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti30
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo87 mm
Diametro di orientamento121,5 mm
Diametro esterno126,1 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa126,1 mm
19,12 IVA esclusa
/ Unità
23,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione