Riferimenti
Chiaravalli:14125016
Rubix:160000000479727
Produttore:14125016
EAN:8054652027993

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 14125016-PIGNONE 1 X17,02 Z 16 INOX
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3140 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione