883140-PIGNONE 3/8X7/32 Z 55 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1055
Rubix:999200100131000
Produttore:883140
EAN:3660338365577
883140-PIGNONE 3/8X7/32 Z 55 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883140-PIGNONE 3/8X7/32 Z 55 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 55 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti55
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale32 mm
2,53 IVA esclusa
/ Unità
3,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione