865924-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1020
Rubix:999200100127323
Produttore:865924
EAN:3660338201103
865924-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865924-PIGNONE 1/2X5/16 Z 20 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento81,19 mm
Diametro esterno85,8 mm
Larghezza totale28 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85,8 mm
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore