Riferimenti
Chiaravalli:10138036
Rubix:160000000478785
Produttore:10138036
EAN:8054652015839

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
Dettagli del prodotto : 10138036-PIGNONE 1 1/2X1 Z 36 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore