Riferimenti
Chiaravalli:10309020
Rubix:160000000478216
Produttore:10309020
EAN:8054652020307

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 20 |
Dettagli del prodotto : 10309020-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore