883136-PIGNONE 3/8X7/32 Z 48 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B3048
Rubix:999200100130996
Produttore:883136
EAN:3660338365539
883136-PIGNONE 3/8X7/32 Z 48 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883136-PIGNONE 3/8X7/32 Z 48 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 48 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti48
Codice ISO06b-3
Materialec45 acciaio
Larghezza totale56 mm
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione