894619-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 14 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1014SS
Rubix:999230427024100
Produttore:894619


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894619-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 14 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -14 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 84 mm |
| Diametro di orientamento | 114,15 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione