Riferimenti
Chiaravalli:10110016
Rubix:170000000777191
Produttore:10110016
EAN:8054652012555

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
Dettagli del prodotto : 10110016-PIGNONE 1/2X1/8 Z 16 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 16 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore