875990-PIGNONE 6X2,8 Z 24 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1024
Rubix:999200100128501
EAN:3660338295669
875990-PIGNONE 6X2,8 Z 24 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 875990-PIGNONE 6X2,8 Z 24 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 24 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti24
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento45,96 mm
Diametro esterno48,3 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa48,3 mm
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore