876566-PIGNONE 1 1/2X1 Z 8 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1008
Rubix:999200100128912
EAN:3660338301421
876566-PIGNONE 1 1/2X1 Z 8 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876566-PIGNONE 1 1/2X1 Z 8 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 08 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti8
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento99,55 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa115 mm
9,73 IVA esclusa
/ Unità
11,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione