876104-PIGNONE 8X3 Z 38 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2038
Rubix:999200100128582
EAN:3660338296802
876104-PIGNONE 8X3 Z 38 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876104-PIGNONE 8X3 Z 38 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento96,88 mm
Diametro esterno100,2 mm
Larghezza totale22 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa100,2 mm
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione