PIGNONE TEMPRATO 12B-2 Z=25 3/4X7/16 Z 25 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2025R
Rubix:999210312053572
EAN:3660338405662
PIGNONE TEMPRATO 12B-2 Z=25 3/4X7/16 Z 25 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-2 Z=25 3/4X7/16 Z 25 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo120 mm
Diametro di orientamento152 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa160 mm
€ 33,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione