876453-PIGNONE 1X17,02 Z 40 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2040
Rubix:999200100128799
EAN:3660338300295
876453-PIGNONE 1X17,02 Z 40 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876453-PIGNONE 1X17,02 Z 40 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti40
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento323,73 mm
Diametro esterno336,9 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa336,9 mm
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore