876455-PIGNONE 1X17,02 Z 9 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3009
Rubix:999200100128801
EAN:3660338300318
876455-PIGNONE 1X17,02 Z 9 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876455-PIGNONE 1X17,02 Z 9 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti9
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento74,27 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza totale95 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85 mm
€ 14,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione