Riferimenti
Chiaravalli:10108034
Rubix:160000000478095
Produttore:10108034
EAN:8054652011848

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 34 |
Dettagli del prodotto : 10108034-PIGNONE 8 X 3 Z 34 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 34 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore