Riferimenti
Mecaline:P08B2057
Rubix:999200100127365
Produttore:865966
EAN:3660338201523


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 57 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865966-PIGNONE 1/2X5/16 Z 57 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 57 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 57 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del pilota | 23 mm |
| Diametro di orientamento | 230,54 mm |
| Diametro esterno | 236,4 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 236,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione