17125022-PIGNONE PER BUSSOLA 1X17,02 Z 22 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Chiaravalli:17125022
Rubix:160000000479162
Produttore:17125022
EAN:8054652036339

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 17125022-PIGNONE PER BUSSOLA 1X17,02 Z 22 SEMPLICE X TL
Pignone per bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione