866140-PIGNONE 1 1/2X1 Z 17 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B2017
Rubix:999200100127539
Produttore:866140
EAN:3660338203268
866140-PIGNONE 1 1/2X1 Z 17 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866140-PIGNONE 1 1/2X1 Z 17 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO24b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento207,34 mm
Diametro esterno222,3 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa222,3 mm
€ 101,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione