865948-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2015
Rubix:999200100127347
Produttore:865948
EAN:3660338201349
865948-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865948-PIGNONE 1/2X5/16 Z 15 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento61,09 mm
Diametro esterno65,5 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa65,5 mm
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore