Riferimenti
Mecaline:P16B2029
Rubix:999200100128790
EAN:3660338300202


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876444-PIGNONE 1X17,02 Z 29 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 29 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 29 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 234,92 mm |
| Diametro esterno | 245,8 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 245,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione