883178-PIGNONE 5/8X3/8 Z 45 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3045
Rubix:999200100131038
Produttore:883178
EAN:3660338365959
883178-PIGNONE 5/8X3/8 Z 45 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883178-PIGNONE 5/8X3/8 Z 45 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti45
Codice ISO10b-3
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota31 mm
Diametro del mozzo130 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa235 mm
€ 63,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione