PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=19 1 X17,02 Z 19 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1019R
Rubix:999210312053613
EAN:3660338406072
PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=19 1 X17,02 Z 19 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-1 Z=19 1 X17,02 Z 19 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 16B1 - 19 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti19
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento154,33 mm
Diametro esterno165,2 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa165,2 mm
€ 22,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione