857369-PIGNONE X BUSSOLA 1 1/4X3/4 Z 25 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA20B1025
Rubix:999200100126641
Produttore:857369
EAN:3660338126291


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857369-PIGNONE X BUSSOLA 1 1/4X3/4 Z 25 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 20B1 - 25 teeth (2517) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 253,33 mm |
| Diametro esterno | 268,5 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 268,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione