Riferimenti
Chiaravalli:10115032
Rubix:160000000478393
Produttore:10115032
EAN:8054652014092

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 10115032-PIGNONE 5/8X3/8 Z 32 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 32 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione