Riferimenti
Chiaravalli:10219026
Rubix:160000000478519
Produttore:10219026
EAN:8054652018298

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
Dettagli del prodotto : 10219026-PIGNONE 3/4X7/16 Z 26 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5730 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 26 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore