876437-PIGNONE 1X17,02 Z 11DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P16B2011
Rubix:999200100128783
EAN:3660338300134
876437-PIGNONE 1X17,02 Z 11DOPPIO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876437-PIGNONE 1X17,02 Z 11DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Corona dentata con alesaggio pilota 16B2 - 11 denti - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento90,14 mm
Diametro esterno99,5 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa99,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,70 IVA esclusa
/ Unità
16,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione