PIGNONE TEMPRATO 32B-3 Z=21 2X1 1/4 Z 21 TRIPLO P THF
Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P32B3021R
Rubix:999210312053783
EAN:3660338407772


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-3 Z=21 2X1 1/4 Z 21 TRIPLO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B3 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 32b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 200 mm |
| Diametro di orientamento | 340,82 mm |
| Diametro esterno | 361,3 mm |
| Larghezza totale | 180 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 361,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione