894614-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 28 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1028SS
Rubix:999230427024096
Produttore:894614
894614-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 28 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894614-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 28 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -28 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo95 mm
Diametro di orientamento178 mm
Diametro esterno178 mm
Larghezza totale40 mm
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione