857343-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 38 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2038
Rubix:999200100126621
Produttore:857343
EAN:3660338126048
857343-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 38 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857343-PIGNONE X BUSSOLA 1X17,02 Z 38 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z38 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento307,59 mm
Diametro esterno320,7 mm
Larghezza totale51 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa320,7 mm
€ 179,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore