887476-PIGNONE THF X BUSSOLA 887476
Pignone - Tipo Triplex con foro conico - Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA10B3019R
Rubix:999210312053848
EAN:3660338408427


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 887476-PIGNONE THF X BUSSOLA 887476
Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B3 - 19 denti (1615) - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 79 mm |
| Diametro di orientamento | 96,45 mm |
| Diametro esterno | 103,3 mm |
| Larghezza totale | 42,1 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 103,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione