865891-PIGNONE 3/8X7/32 Z 13 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2013
Rubix:999200100127292
Produttore:865891
EAN:3660338200779
865891-PIGNONE 3/8X7/32 Z 13 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865891-PIGNONE 3/8X7/32 Z 13 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 13 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento39,8 mm
Diametro esterno43 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa43 mm
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore