PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=17 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1017R
Rubix:999210312053721
EAN:3660338407154
PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=17 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=17 1 1/2X1 Z 17 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 24B1 - 17 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO24b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento207,34 mm
Diametro esterno222,3 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa222,3 mm
€ 56,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione