883266-PIGNONE 1 1/2X1 Z 45 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P24B1045
Rubix:999200100131126
Produttore:883266
EAN:3660338366833
883266-PIGNONE 1 1/2X1 Z 45 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883266-PIGNONE 1 1/2X1 Z 45 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO24b-1
Materialegg25 ghisa
Diametro del pilota45 mm
Diametro del mozzo160 mm
Larghezza totale90 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa561,2 mm
€ 234,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione