857162-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 57 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA08B1057
Rubix:999200100126477
Produttore:857162
EAN:3660338124266


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857162-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 57 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 57 teeth (2012) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 100 mm |
| Diametro di orientamento | 230,54 mm |
| Diametro esterno | 236,4 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 236,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione