876125-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2040
Rubix:999200100128603
EAN:3660338297014
876125-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876125-PIGNONE 3/8X7/32 Z 40 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti40
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento121,4 mm
Diametro esterno125,5 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa125,5 mm
€ 9,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione