Riferimenti
Chiaravalli:10125011
Rubix:160000000478570
Produttore:10125011
EAN:8054652014795

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
Dettagli del prodotto : 10125011-PIGNONE 1 X17,02 Z 11 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1140 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 11 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore