866100-PIGNONE 1X17,02 Z 10 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2010
Rubix:999200100127499
Produttore:866100
EAN:3660338202865
866100-PIGNONE 1X17,02 Z 10 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866100-PIGNONE 1X17,02 Z 10 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento82,19 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa93 mm
€ 11,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione