894595-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 23 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1023SS
Rubix:999230427024078
Produttore:894595
EAN:3660338469978
894595-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 23 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894595-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 23 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -23 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento123,4 mm
Diametro esterno124 mm
Larghezza totale30 mm
39,13 IVA esclusa
/ Unità
47,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione