876433-PIGNONE 1X17,02 Z 39 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1039
Rubix:999200100128779
EAN:3660338300097
876433-PIGNONE 1X17,02 Z 39 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti39
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876433-PIGNONE 1X17,02 Z 39 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 39 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti39
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento315,67 mm
Diametro esterno328,8 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa328,8 mm
€ 54,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione