Riferimenti
Chiaravalli:10312024
Rubix:160000000478352
Produttore:10312024
EAN:8054652020727

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
Dettagli del prodotto : 10312024-PIGNONE 1/2X5/16 Z 24 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2320 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione