887505-PIGNONE THF X BUSSOLA 887505

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B1013R
Rubix:999210312053875
EAN:3660338408694
887505-PIGNONE THF X BUSSOLA 887505

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887505-PIGNONE THF X BUSSOLA 887505


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B1 - 13 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo73 mm
Diametro di orientamento106112 mm
Diametro esterno117 mm
Larghezza totale79,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione