887438-PIGNONE THF X BUSSOLA 887438

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1028R
Rubix:999210312053811
EAN:3660338408052
887438-PIGNONE THF X BUSSOLA 887438

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887438-PIGNONE THF X BUSSOLA 887438


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 28 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti28
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento113,42 mm
Diametro esterno118 mm
Larghezza totale32 mm
€ 10,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione