PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=23 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2023R
Rubix:999210312053421
EAN:3660338404153
PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=23 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 08B-2 Z=23 1/2X5/16 Z 23 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti23
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento93,27 mm
Diametro esterno98,2 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa98,2 mm
10,29 IVA esclusa
/ Unità
12,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione